コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
1.5
ストローク(mm)
3
注文コード
46276657
品番
NAPFTH-1.5A-3-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,510
この商品は
パッド径・ストローク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
1.5
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
15.5
寸法D(mm)
50
寸法G(mm)
17
継手
なし