曜日別特売

標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)10ストローク(mm)10注文コード46276666品番NAPFTH-10A-10-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,670
パッド径(Φmm)10材質(パッド)導電性シリコーンゴムストローク(mm)10寸法F(mm)23質量(g)19寸法D(mm)62.5寸法G(mm)17継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする