コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
ストローク(mm)
3
注文コード
46276702
品番
NAPFTH-15A-3-SE
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
18.5
寸法D(mm)
56
寸法G(mm)
17
継手
なし