コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2
ストローク(mm)
15
注文コード
46276745
品番
NAPFTH-2A-15-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,240
この商品は
パッド径・ストローク
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
2
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
20
寸法D(mm)
69.5
寸法G(mm)
24.5
継手
なし