曜日別特売

標準パッドスプリング式金具付 導電性シリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)6ストローク(mm)15注文コード46276806品番NAPFTH-6A-15-SE
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)6材質(パッド)導電性シリコーンゴムストローク(mm)15寸法F(mm)30.5質量(g)21.5寸法D(mm)74寸法G(mm)24.5継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする