コンバム(旧:妙徳)
標準パッドスプリング式金具付 導電性ニトリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
注文コード
46276912
品番
NAPFTH-10A-15-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,770
この商品は
パッド径・ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
22
寸法D(mm)
75
寸法G(mm)
24.5
継手
なし