オリンパス
フィッシュアイコンバーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46281656
品番
FCON-T02
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
付属品
レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
その他
※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。
質量(g)
125
倍率(倍)
0.3
対応機種
TG-6
寸法(Φ×mm)
65×27.2
防塵防水性能
保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)
防水性
保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可
適合アダプタ
CLA-T01