平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)6注文コード46282494品番NAPFTS-20B-6-S-O
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)6質量(g)65.5寸法F(mm)36寸法D(mm)80.5寸法E(mm)6寸法G(mm)28継手プッシュイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする