平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)3.5材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)3注文コード46282747品番NAPFTS-3.5A-3-N-O
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
パッド径(Φmm)3.5材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)3質量(g)6寸法F(mm)-寸法D(mm)39寸法E(mm)3寸法G(mm)-継手プッシュイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする