曜日別特売
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749

2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749
2DL15WTS(B) ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形 DXアンテナ 46282749

ケーブル付2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】1.5m 全端子通電型 スリム形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46282749品番2DL15WTS(B)
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)アウトレット
¥5,6984,598

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。

仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器質量(kg)0.086ホワイト外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部)出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする