曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)30材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)30注文コード46282905品番NAPFTS-30-30-N-O
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
パッド径(Φmm)30材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)30質量(g)72寸法F(mm)58寸法D(mm)126寸法E(mm)30寸法G(mm)50継手プッシュイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする