曜日別特売
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458

MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458
MOT-U11-2406WH USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム 46283458

USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)0.6コネクタ形状USB Aメス×4注文コード46283458品番MOT-U11-2406WH
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。

質量(g)約185コネクタ形状USB Aメス×4仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コード長さ(m)0.6定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする