質量(g)約240コネクタ形状USB Aメス×4仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コード長さ(m)1.5定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○