仕様【連続待機日数】約229日セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS色ブラック質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)アーム長さ(cm)最大103有効挟み幅(mm)約55~85(参考収納)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210使用可能日数約32日(想定)※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月※土日のみ使用を行う場合