中興化成工業
PFAチューブ TUF-200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1巻
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
常用圧力(MPa)
1.6
注文コード
46284727
品番
TUF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内径・外径・常用圧力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。
色は流体を確認しやすい透明です。
溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
用途
化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送
内径(Φmm)
3
材質
PFA
外径(Φmm)
4
長さ(m)
10
常用圧力(MPa)
1.6
使用温度範囲(℃)
-40~+260
肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応