曜日別特売
EXA-C8-H2CB-3-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286926

※代表画像です。

EXA-C8-H2CB-3-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286926
EXA-C8-H2CB-3-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286926
EXA-C8-H2CB-3-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286926
EXA-C8-H2CB-3-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286926
EXA-C8-H2CB-3-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD 46286926

食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC24接続口径ワンタッチ継手Φ8注文コード46286926品番EXA-C8-H2CB-3-FP2
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。
食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。
エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。
ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。
独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。

用途
食品製造工程でのエアブローに
圧縮空気のON/OFF制御に
オプション取付板付接続口径ワンタッチ継手Φ8質量(g)57電圧(V)DC24保護構造(IEC規格:529)IPX0消費電力(W)0.6材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイルオプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55面間寸法(mm)53作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする