用途食品製造工程でのエアブローに
圧縮空気のON/OFF制御に
オプション取付板付接続口径ワンタッチ継手Φ12質量(g)69電圧(V)DC12保護構造(IEC規格:529)IPX0消費電力(W)0.6材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイルオプション:リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55面間寸法(mm)64作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.6外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り