コンバム(旧:妙徳)
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46288094
品番
PFTK-15-S
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
質量(g)
20
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
8
寸法Z(mm)
-
寸法Y(mm)
1.9
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法G
-