曜日別特売
PFTK-40-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46288602

※PFTK-60

PFTK-40-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46288602
PFTK-40-N 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳) 46288602

平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)注文コード46288602品番PFTK-40-N
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
パッド径(Φmm)40材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)寸法H(mm)3寸法F(mm)M10×1.5質量(g)40D32寸法D(mm)32寸法E(mm)14H寸法e(mm)14H寸法B(mm)57寸法C(mm)14寸法Y(mm)3.5寸法I(mm)11寸法J(mm)20寸法G(mm)5寸法K(mm)14H寸法c(mm)14寸法g(mm)5寸法i(mm)11寸法j(mm)20寸法k(mm)14H寸法G-寸法z(mm)M6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする