※サンプル画像(画像はVP8x30EN-M6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
ニトリゴム
パッド寸法(mm)
4×20
注文コード
46289259
品番
VP4x20EN-M6
参考基準価格(税別)
¥847
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法
が
124
種類から選べます
他の種類を見る
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド形状
長円タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
パッド寸法(mm)
4×20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった