寸法図
PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
シリコーンゴム
パッド寸法(mm)
8×30
注文コード
46289679
品番
VP8x30ES-M6
参考基準価格(税別)
¥1,177
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法
が
124
種類から選べます
他の種類を見る
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド形状
長円タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
パッド寸法(mm)
8×30
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった