PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
深形タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46289706
品番
VPA100AS-G1
参考基準価格(税別)
¥11,011
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
532
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
深形タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
Rp(G)1/8
ホルダー
固定式
取出方向
上
球径(Φmm)
200
パッド寸法(mm)
Φ60~Φ100
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
管用平行メネジ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった