真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10パッド形状一般形タイプ材質(パッド)シリコーンゴム注文コード46290257品番VPA10RS-6B
参考基準価格(税別)¥2,013販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワークパッド径(Φmm)10パッド形状一般形タイプ材質(パッド)シリコーンゴムホルダー固定式取出方向外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする