PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
150
パッド形状
一般形タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
注文コード
46290397
品番
VPA150RN-G2
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
532
種類から選べます
他の種類を見る
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
150
パッド形状
一般形タイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
ねじ径
Rp(G)1/4
ホルダー
固定式
取出方向
上
パッド寸法(mm)
Φ150~Φ200
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
管用平行メネジ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった