曜日別特売
CB2V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291436

※C

CB2V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291436
CB2V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291436
CB2V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291436
CB2V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291436

チェックバルブ C/CFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類R材質(シール)FKM注文コード46291436品番CB2V
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

シンプル構造により低価格を実現。
Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。
豊富な口径、シール材ラインアップ。

使用圧力範囲(MPa)真空~4.9材質(本体)ブラス使用温度範囲(℃)(参考)-12~+180材質(シール)FKM管接続口径1/4タイプ汎用型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46291436
2020-06-18
用途: エアコンプレッサーの補修用

コンプレッサーのチェッキが寿命になりましたので、こちらに交換。
コンプレッサー付属のチェックバルブを取り寄せて交換すると高くつくので、安価に交換できるのは助かります。
問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする