南榮工業
パイプ車庫 (ベース式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
色
シルバー
注文コード
46292350
品番
WP778 SVU
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様
【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)
質量(kg)
67
色
シルバー
高さ(mm)
2400
奥行(mm)
4800
間口(mm)
2700
開口寸法(mm)
1980
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
【アーチ】7
設置方法
パイプベース式
開口幅(mm)
2530
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可地域があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
北海道地方
数量1につき
¥
3,970
/
税込
¥
4,367
沖縄地方
数量1につき
¥
3,970
/
税込
¥
4,367
離島
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490