曜日別特売
7AN 06015-BE-VA アウターシェード 幅770mm YKK AP 46292481

※使用例

7AN 06015-BE-VA アウターシェード 幅770mm YKK AP 46292481
7AN 06015-BE-VA アウターシェード 幅770mm YKK AP 46292481
7AN 06015-BE-VA アウターシェード 幅770mm YKK AP 46292481
7AN 06015-BE-VA アウターシェード 幅770mm YKK AP 46292481

アウターシェード 幅770mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セットホワイト(YW)注文コード46292481品番7AN 06015-BE-VA
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2種別YW幅(mm)770(生地幅:700)ホワイト(YW)高さ(mm)1770入数1枚色(生地)ベージュ(BE)
注意
※施工要領書に従って作業を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする