曜日別特売

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10材質(パッド)ニトリゴム継手ワンタッチ継手注文コード46296128品番VPB10LBN-6J
参考基準価格(税別)¥1,529販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)10パッド形状ソフトベローズタイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダー固定式取出方向外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46297379
2022-11-09
用途: 紙の吸い取り

個包装のビニール、ワンタッチ継手、パッドゴムはきれいで新品感がありますが
パッドホルダに傷、バリが多いことが残念です。
使用上は問題なさそうです。

対象商品 : 88010483
2016-01-11
用途: 制作部品の一部
株式会社 アイデアチューブ

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする