PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ニトリゴム
継手
バーブ継手
注文コード
46296173
品番
VPB10LN-6B
参考基準価格(税別)
¥1,122
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・継手
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
ソフトタイプ
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
固定式
取出方向
横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ4~Φ40
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった