PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
継手
バーブ継手
注文コード
46296514
品番
VPB10WG-6B
参考基準価格(税別)
¥1,903
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・継手
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
多段ベローズタイプ
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
ホルダー
固定式
取出方向
横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった