PISCO(ピスコ)
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
注文コード
46297266
品番
VPB20BS-6B
参考基準価格(税別)
¥1,705
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
静電気拡散性ゴム(表面抵抗率:10
4
(mm)~10
6
Ω/sq)
ホルダー
固定式
取出方向
横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった