RAB1D-30 リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS 46298156

RAB1D-30 リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS 46298156
RAB1D-30 リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS 46298156

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径1/8クラッキング圧力(kPa)30材質(シール)パーフロ注文コード46298156品番RAB1D-30
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(シール)パーフロ管接続口径1/8クラッキング圧力(kPa)30材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46300457
2025-09-07
用途: アンローダーレスのコンプレッサーのリリーフバルブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

1馬力電動コンプレッサーをエンジン化するに当たってコンプレッサーをアンローダーレスにて組んだ際リリーフバルブとして購入しました。
リリーフ音が小さくエンジン音で聞こえない程度で満足しました。

対象商品 : 46300405
2024-01-28
用途: 機器保護のリリーフ弁
建設業・工事業

これまで高価なサークルシール社製を使用してきたが、
オーバースペックだったのでこちらを購入。
充分な仕事をしてくれています。

対象商品 : 46298831
2022-06-04
用途: エアー回路の過圧防止
製造業

やや中途半端な圧力でも割と早く入ってくる点がよい。また、一般的なリリーフ弁や安全弁に比べると外形も小型であり、取扱も容易である。その割りに作りも良いのか前漏れも殆ど無い。しかし、価格に課題があるように感じる。取り付けてあることで性能が上がったり商品価値の上がる部品ではないので、安全上の必要ありとはいえ、やはりそこはシビアに見ざるを得ない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする