PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
注文コード
46303067
品番
VPC10-20RG-6B
参考基準価格(税別)
¥3,168
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
1107
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
上
形状
R:一般形
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった