曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20材質(パッド)食品衛生法適合NBRストローク(mm)20注文コード46306129品番VPOC20-20RG-6B
参考基準価格(税別)¥3,443販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。

用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークパッド径(Φmm)20材質(パッド)食品衛生法適合NBRホルダースプリング式ストローク(mm)20取出方向形状R:一般形カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする