真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)20
材質(パッド)PEEK
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード46306768品番VPOC20-40QK-6J
参考基準価格(税別)¥10,989販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

用途
半導体・液晶製造装置
パッド径(Φmm)20材質(パッド)PEEKホルダースプリング式ストローク(mm)40取出方向カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする