真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20注文コード46307854品番VPC20-6SC-6B
参考基準価格(税別)¥3,652販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

用途表面に凹凸のあるワークパッド径(Φmm)20材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)ホルダースプリング式取出方向外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする