曜日別特売

RG(ゲージユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
ねじの種類G(めねじ)
接続ねじ種類G(めねじ)
呼び径D(mm)10
内容量1個注文コード46308674品番RG-10CF-R
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの種類G(めねじ)呼び径(B)3/8適合管外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)2.94材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体呼び径D(mm)10ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする