RTL(ティーエルユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(B)1/8
呼び径D(mm)8
内容量1個注文コード46308997品番RTL-8A-R
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(B)1/8最高使用圧力(MPa)2.94材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125呼び径D(mm)8ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする