フジキン
RTS(ティーエスユニオン)型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径(B)
1/8
1/4
3/8
1/8
呼び径D(mm)
6
10
12
6
8
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46309121
品番
RTS-6A-R
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/8
呼び径D(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
C3771B
形状
ティーエスユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45~+125
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材