曜日別特売

Rジョイント ティーゲージユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)
内容量1個注文コード46309505品番RTG-10CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
ねじの種類G(めねじ)呼び径(B)3/8適合管外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)2.94材質C3771B形状ティーゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体呼び径D(mm)10ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類G(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする