フジキン
Rジョイント ティーゲージユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径D(mm)
6
10
12
8
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46309602
品番
RTG-6A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
ねじの種類
Rc
呼び径(B)
1/8
適合管外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
C3771B
形状
ティーゲージユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45~+125
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
呼び径D(mm)
6
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材