PISCO(ピスコ)
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
70
ねじ径
Rp(G)1/8
注文コード
46322737
品番
VPC70-10SC-G1
参考基準価格(税別)
¥13,321
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ねじ径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途
表面に凹凸のあるワーク
パッド径(Φmm)
70
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ねじ径
Rp(G)1/8
ホルダー
スプリング式
取出方向
上
パッド寸法(mm)
Φ70~Φ100
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
管用平行メネジ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった