※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ニューカットフック CB-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
クローム
金
クローム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46324236
品番
CB-16
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
盗難防止タイプです。
横ねじ方向固定式です。
材質
真鍮
サイズ
60
耐荷重(kg)
15
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】4.5×38
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。