曜日別特売
KB-4 ニューキャノンツマミ KB-4 シロクマ 46325259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-4 ニューキャノンツマミ KB-4 シロクマ 46325259
KB-4 ニューキャノンツマミ KB-4 シロクマ 46325259

ニューキャノンツマミ KB-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上クローム
寸法H(mm)24
内容量1個注文コード46325259品番KB-4
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質真鍮サイズ18寸法H(mm)24寸法D(Φmm)18仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする