PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
POM
ストローク(mm)
20
注文コード
46325266
品番
VPD10-20QM-6J
参考基準価格(税別)
¥8,789
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
用途
各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
POM
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
横
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった