曜日別特売

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)150パッド形状一般形タイプ材質(パッド)ウレタンゴム注文コード46326115品番VPD150-20RU-G2
参考基準価格(税別)¥32,648販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途
段ボール、鉄板、ベニヤ板
パッド径(Φmm)150パッド形状一般形タイプ材質(パッド)ウレタンゴムホルダースプリング式取出方向

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする