※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ダ・ヴィンチ帽子掛L形 ST-280
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46328156
品番
ST-280
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
ステンレス
色
ソフトミラー
サイズ
【付属ビス】低頭A4×25
耐荷重(kg)
【上】6【下】12
厚さt(mm)
3
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。