※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
デラックスブラリ TB-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46328366
品番
TB-13
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M4糸ネジ
材質
真鍮
色
古代色
サイズ
大
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
26
寸法W1(mm)
67
寸法W2(mm)
34
注意
※対応板厚30mm迄です。