曜日別特売
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836

A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836
A1220p-W-648PIK ロースタイルソファー セルタン 46329836

ロースタイルソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台テクノピンクサイズ2人掛け注文コード46329836品番A1220p-W-648PIK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。

材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)9.4テクノピンクサイズ2人掛け幅(cm)99.5高さ(cm)40.5奥行き(cm)64
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする