※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
精密ガイドポスト(ストレート・圧入)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46332320
品番
6501.015.125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
150
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なストレートガイドポストです。
用途
プレス金型メインガイド、機工部品など。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ15、【PL1】125
許容差
【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Pd1】0~-0.003
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端面にネジ穴が必要な場合は、6540-6542シリーズを参照してください。